Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES PRO-201L-254C Industrial Pressure Gauge, 0 To 30 Psi, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male | CT7TKQ 20TV14

PIC GAUGES PRO-201L-254C Ipari nyomásmérő, 0-30 Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött, 1/4 hüvelykes Npt dugó

Raktáron
Tétel: CT7TKQ Modell: PRO-201L-254CKereszthivatkozás: 20TV14
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
€38.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PIC GAUGES PRO-201L-254CE Ipari összetett mérő, 30–0–100 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CT7TFG 20TV18 PRO-201L-254CEÖsszetett nyomtáv€34.01
PIC GAUGES PRO-201L-254CB ipari összetett mérőműszer, 30–0–15 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CT7TFH 20TV15 PRO-201L-254CBÖsszetett nyomtáv€40.14
PIC GAUGES PRO-202L-254CB ipari összetett mérőműszer, 30–0–15 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CT7TFJ 20TW28 PRO-202L-254CBÖsszetett nyomtáv€38.72
PIC GAUGES PRO-202L-254CF ipari összetett mérő, 30–0–150 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CT7TFK 20TW32 PRO-202L-254CFÖsszetett nyomtáv€39.14
PIC GAUGES PRO-202L-254CG Ipari összetett mérő, 30–0–200 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CT7TFL 20TW33 PRO-202L-254CGÖsszetett nyomtáv€35.91
PIC GAUGES PRO-302D-158CC-01 Ipari összetett mérő, 30–0–30 hüvelyk Hg/Psi, 1 1/2 hüvelykes számlap, 1/8 hüvelykes Npt apa | CT7TFM 54XP91 PRO-302D-158CC-01Összetett nyomtáv€38.43
PIC GAUGES PRO-301D-158CC-01 Ipari összetett mérő, 30–0–30 hüvelyk Hg/Psi, 1 1/2 hüvelykes számlap, terepen tölthető | CT7TFN 54XP81 PRO-301D-158CC-01Összetett nyomtáv€38.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES PRO-201L-254C Ipari nyomásmérő, 0-30 Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött, 1/4 hüvelykes Npt dugó
€38.47 /Mértékegység