Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 301L-402CC Összetett mérő 30 hüvelykes hg Vac - 30 psi | AH3BDE 30ZV79

PIC GAUGES 301L-402CC vegyületmérő 30 hüvelykes hg vákuum és 30 psi

Raktáron
Tétel: AH3BDE Modell: 301L-402CCKereszthivatkozás: 30ZV79

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€133.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi1/0.5
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Összetett mérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr
PIC GAUGES 201L-402CC Compound Gage Liquid 4 hüvelyk 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5RézRéz€83.95
PIC GAUGES 201L-402CD Compound Gage Liquid 4 hüvelyk 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 60 hüvelyk. Hg/ Psi2/1RézRéz€98.17
PIC GAUGES 201L-402CE Összetett mérőfolyadék 4 hüvelyk 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 100 hüvelyk. Hg/ Psi5/2RézRéz€83.95
PIC GAUGES 4001-2LCB összetett mérőműszer, nagy teherbírású, 4 hüvelykes 30/0/15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 15 hüvelyk. Hg/ Psi0.5/0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCC összetett mérőműszer, nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 30/0/30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCD összetett mérőműszer, nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 30/0/60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2LCD4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 60 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCE összetett mérőműszer, nagy teherbírású, 4 hüvelykes 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 100 hüvelyk. Hg/ Psi2/1Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 301L-402CC vegyületmérő 30 hüvelykes hg vákuum és 30 psi
€133.25 /Mértékegység