Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 4001-2LCD összetett mérőműszer, nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 30/0/60psi | AG9LKG 20TW91

PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0/60psi

Raktáron
Tétel: AG9LKG Modell: 4001-2LCDKereszthivatkozás: 20TW91
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
€221.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék30 - 0 - 60 hüvelyk. Hg/ Psi
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi1/0.5
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Összetett mérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr
PIC GAUGES 201L-402CC Compound Gage Liquid 4 hüvelyk 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5RézRéz€83.95
PIC GAUGES 201L-402CD Compound Gage Liquid 4 hüvelyk 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 60 hüvelyk. Hg/ Psi2/1RézRéz€98.17
PIC GAUGES 201L-402CE Összetett mérőfolyadék 4 hüvelyk 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"Műanyag30 fok és 160 fok F között30 - 0 - 100 hüvelyk. Hg/ Psi5/2RézRéz€83.95
PIC GAUGES 4001-2LCB összetett mérőműszer, nagy teherbírású, 4 hüvelykes 30/0/15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 15 hüvelyk. Hg/ Psi0.5/0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCC összetett mérőműszer, nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 30/0/30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCE összetett mérőműszer, nagy teherbírású, 4 hüvelykes 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 100 hüvelyk. Hg/ Psi2/1Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66
PIC GAUGES 4001-2LCF összetett mérőműszer, nagy teherbírású, 4 hüvelykes 30/0/160 psi | AG9LKJ 20TW93 4001-2LCF4"Üveg-30 foktól 180 fokig F30 - 0 - 160 hüvelyk. Hg/ Psi5/2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0/60psi
€221.66 /Mértékegység