PHILIPS BURTON A200FL sebészeti könnyű halogén 35w 3700k | AG4VUD 35FT69

PHILIPS BURTON A200FL sebészeti könnyű halogén 35w 3700k

Raktáron
Tétel: AG4VUD Modell: A200FLKereszthivatkozás: 35FT69

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,772.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebészeti fény
ÁllíthatóRugalmas, kiterjedt eléréssel és mozgástartománnyal
Kar hosszúság63 "
színekfehér
Színhőmérséklet.3700K
Vezetékhossz9.83 láb.
Vezeték típusaCsatlakoztassa
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaHalogén
LencsékSzűrő kikapcsolása
Fényteljesítmény90,000 40 lux @ XNUMX "
Szerelési típusPadlóállvány
Összességében Reach63 "
kapcsolóLáb kapcsoló
típusPadlóállvány
Feszültség120
Watts35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 90,000 1 lux 96 m-en, CRI 10, fénymező átmérője 12"-47", megvilágítási mélység 5", állítható fókuszálás forgatható középső fogantyúval, CE-jelöléssel, XNUMX év korlátozott garancia

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságSzínhőmérséklet.FényteljesítményÖsszességében ReachWattsÁr
PHILIPS BURTON A100FL sebészeti könnyű halogén 45w 3500k | AG4VUC 35FT68 A100FL31 "3500K63,000 40 lux @ XNUMX "31 "45€7,778.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON A200FL sebészeti könnyű halogén 35w 3700k
€11,772.21 /Mértékegység