PHILIPS BURTON A100FL sebészeti könnyű halogén 45w 3500k | AG4VUC 35FT68

PHILIPS BURTON A100FL sebészeti könnyű halogén 45w 3500k

Raktáron
Tétel: AG4VUC Modell: A100FLKereszthivatkozás: 35FT68

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,778.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebészeti fény
ÁllíthatóRugalmas, kiterjedt eléréssel és mozgástartománnyal
Kar hosszúság31 "
színekfehér
Színhőmérséklet.3500K
Vezetékhossz9.83 láb.
Vezeték típusaCsatlakoztassa
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaHalogén
LencsékSzűrő kikapcsolása
Fényteljesítmény63,000 40 lux @ XNUMX "
Szerelési típusPadlóállvány
Összességében Reach31 "
kapcsolóLáb kapcsoló
típusPadlóállvány
Feszültség120
Watts45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 63,000 1 lux nagy intenzitás 97 méteren, magas CRI 20, kompakt 5" átmérőjű lámpafej, CE-jelöléssel, XNUMX év. Korlátozott garancia

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságSzínhőmérséklet.FényteljesítményÖsszességében ReachWattsÁr
PHILIPS BURTON A200FL sebészeti könnyű halogén 35w 3700k | AG4VUD 35FT69 A200FL63 "3700K90,000 40 lux @ XNUMX "63 "35€11,772.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON A100FL sebészeti könnyű halogén 45w 3500k
€7,778.56 /Mértékegység