Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC fényerő-szabályozó előtét Elctrnc 120v 48 hüvelykes lámpa | AA9VAJ 1FYF3

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC fényerő-szabályozó előtét Elctrnc 120v 48 hüvelykes lámpa

Raktáron
Tétel: AA9VAJ Modell: REZ-132-SCKereszthivatkozás: 1FYF3
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
€160.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTompító előtét
AC erősítők0.29
Előtétfaktor1
BallasztcsaládMark 10
Előtét típusaElektronikus tompítás
Magasság1.187 "
Bemeneti watt35
Lámpa típusaT8
Hossz9.5 "
Min. Kezdő hőmérséklet.50 fok F
Az F17T8 lámpák száma1
Az F25T8 lámpák száma1
Az F32T8 lámpák száma1
Az F32T8U lámpák száma1
Lámpák száma1
Power Factor0.99
HangértékelésJobb, mint az A osztály
Indítás típusaprogramozott
HővédelemP osztály
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sötétítési tartomány (100% - 5% szintkimenet)
    • Lámpa hossza (48")

Termékváltozatok

TermékekModellHővédelemAC erősítőkBallasztcsaládFeszültségBemeneti wattLámpa típusaMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaÁr
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD fényerő-szabályozó előtét 120/277v 46 hüvelykes lámpa | AC2NMH 2LMW6 IOP-2S28-95-SC-SDIgen IP0.5Optánium120/27758/28T532 fok F2€89.83
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD fényerő-szabályozó előtét 120/277v 46 hüvelykes lámpa | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDIgen IP0.6Optánium120/27771/35T532 fok F2€97.18
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC Elektronikus fényerő-szabályozó előtét 120 V lámpa | AD2WPR 3VK03 REZ-2S32-SC--Mark 10120-T850 fok F-€149.36
PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Elektronikus fényerő-szabályozó előtét 120 V lámpa | AD2WPT 3VK04 REZ-3S32-SC--Mark 10120-T850 fok F3€167.10
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC Elektronikus fényerő-szabályozó előtét 277V lámpa | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--Mark 10277-T850 fok F-€156.79
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC Elektronikus fényerő-szabályozó előtét 277V lámpa | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--Mark 10277-T850 fok F-€164.15
PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Tompított előtét elektronikus 120/277V lámpa | AE4GEB 5KB39 IZT-132-SC-0.30 a 0.13Mark 7120/27736T850 fok F1€147.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC fényerő-szabályozó előtét Elctrnc 120v 48 hüvelykes lámpa
€160.59 /Mértékegység