PHILIPS ADVANCE LEDINTA0530C280DOM LED Driver, 150W, 120 to 277V Input, 120 to 280V Output | CF6PUC

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0530C280DOM LED Driver, 150W, 120 to 277V Input, 120 to 280V Output

Tétel: CF6PUC Típus: LEDINTA0530C280DOM
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségHosszKimeneti áramKimeneti feszültségÁr
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led meghajtó 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 foktól 131 fokig F1.5 "165347-480 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC€301.11
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Led Driver 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 foktól 158 fokig F1"59120-277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 VDC max€201.04
PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED-illesztőprogram, 54W, 120–277V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 foktól 158 fokig F1"65120-277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27-54 VDC€149.31
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Led Driver 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 foktól 158 fokig F1"87120-277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€218.67
PHILIPS ADVANCE 913710299702 LED meghajtó, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED tápmeghajtó | CF6PBW 929000654006---------
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED meghajtó, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0530C280DOM LED Driver, 150W, 120 to 277V Input, 120 to 280V Output