Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED-illesztőprogram, 54W, 120–277V | AF9ZYL 30YH77

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED meghajtó, 54W, 120-277 V

Raktáron
Tétel: AF9ZYL Típus: XI054C150V054DNT1MKereszthivatkozás: 30YH77

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€139.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 foktól 158 fokig F
Magasság1"
Áramfelvétel0.54 AAC
bemenő teljesítmény65
Bemeneti feszültség120-277 VAC
Hossz14.187 "
Kimeneti áram0.70-1.50 ADC
Kimeneti feszültség27-54 VDC
Power Factor0.90
Kimenő teljesítmény20-54 W
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8504409510

Termék részletek:

    • Környezeti besorolás (száraz helyen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségHosszKimeneti áramKimeneti feszültségÁr
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led meghajtó 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 foktól 131 fokig F1.5 "165347-480 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC€282.87
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Led Driver 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 foktól 158 fokig F1"59120-277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 VDC max€188.94
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Led Driver 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 foktól 158 fokig F1"87120-277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€211.62
PHILIPS ADVANCE 913710299702 LED meghajtó, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED tápmeghajtó | CF6PBW 929000654006---------
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED meghajtó, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M LED meghajtó, 16W TLED | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED meghajtó, 54W, 120-277 V
€139.77 /Mértékegység