Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E Előtét 415W 14-5/16 in Hossz x3-3/16 in W | AG6JQN 35XR89

PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E előtét 415W 14-5 / 16, hossza x3-3 / 16, W

Raktáron
Tétel: AG6JQN Modell: ISB-0848-46-EKereszthivatkozás: 35XR89
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
€326.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallaszt
Előtét típusaElektronikus
Magasság2.625 "
Bemeneti watt415
Hossz14 5 / 16 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma6
Feszültség120/277
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2545
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8504100000

Termék részletek:

    • Max. Összes lámpa felvétele (48)
    • Min. Összes lámpa felvétele (8)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti wattHosszLámpák számaSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Előtét 136W 1-11/16 hüvelyk Szélesség x 1-1/8 in H | AG6JQK 35XR86 ISB-0216-12-E1.125 "1369 41 / 64 "21 11 / 16 "€116.06
PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Előtét 273W 14-5/16 in Hossz x3-3/16 in W | AG6JQL 35XR87 ISB-0432-14-E2.625 "27314 5 / 16 "43.187 "€236.68
PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Előtét 348W 14-5/16 in Hossz x3-3/16 in.W | AG6JQM 35XR88 ISB-1040-14-E2.625 "34814 5 / 16 "43.187 "€313.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E előtét 415W 14-5 / 16, hossza x3-3 / 16, W
€326.47 /Mértékegység