Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ICN-3TTP40-SC elektronikus előtét CFL lámpák 120/277v | AB4GMZ 1XWJ6

PHILIPS ADVANCE ICN-3TTP40-SC elektronikus előtétes Cfl lámpák 120 / 277v

Raktáron
Tétel: AB4GMZ Modell: ICN-3TTP40-SCKereszthivatkozás: 1XWJ6
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
€76.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.88 a 0.37
Előtétfaktor0.88
BallasztcsaládCentium (TM)
Magasság1.187 "
Bemeneti watt103
Lámpa típusaCFL lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma3
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 11 / 16 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F40BX lámpák száma (3)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBemeneti wattLámpák számaÁr
PHILIPS ADVANCE ICN-2TTP40-SC elektronikus előtét CFL lámpák 120/277v | AB4GMY 1XWJ5 ICN-2TTP40-SC0.62 a 0.26722€75.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-3TTP40-SC elektronikus előtétes Cfl lámpák 120 / 277v
€76.12 /Mértékegység