Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektronikus előtét T5 lámpák 347/480V | AC2NMG 2LMW5

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL elektronikus előtét T5 lámpák 347/480V

Raktáron
Tétel: AC2NMG Modell: HCN-2S54-90C-WLKereszthivatkozás: 2LMW5
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
€168.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.35 a 0.25
Előtétfaktor1
BallasztcsaládCentium (TM)
Előtét típusaMagas kimenet
Magasság1"
Bemeneti watt119 a 120
Lámpa típusaF54T5
Hossz16 11 / 16 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség347/480
Szélesség1.187 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F54T5 lámpák száma (1 vagy 2)
    • Különleges jellemzők: (2) Szintváltás

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságBemeneti wattLámpa típusaLámpák számaPower FactorFeszültségÁr
PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronikus előtét F54T5 lámpák 120/277V | AA9VAH 1FYE5 ICN-4S54-90C-2LS-G2.00 a 0.861.187 "234 a 240F54T5 lámpák1, 2, 3 vagy 40.97-nél nagyobb120/277€153.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL elektronikus előtét T5 lámpák 347/480V
€168.21 /Mértékegység