Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY K9483 Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 flute | AH3XXN 33TU21

YG-1 TOOL COMPANY K9483 Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 flute

Raktáron
Tétel: AH3XXN Modell: K9483Kereszthivatkozás: 33TU21
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
€15.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezFényes
Lista számaK9
AnyagVanádium nagysebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz2 15 / 16 "
Shank Dia.0.381 "
Koppintson a Stílus elemreSpirálpont
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.37
Hajószélesség (cm)1.43
Származási országKR

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.TételLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0283 Spirálvégű menetes dugó #8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Spirálpont csapJ0#8Dugó3 / 4 "UNC3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€10.77
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0343 Spirálvégű menetes dugó #10x32 Fényes | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Spirálpont csapJ0#10Dugó29 / 32 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€10.41
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0403 Spirálhegyű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 20 Fényes | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Spirálpont csapJ01 / 4 "Dugó1"UNC3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€10.97
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0423 Spirálhegyű menetes dugó 1/4 hüvelyk x 28 Fényes | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Spirálpont csapJ01 / 4 "Dugó1"UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€10.04
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0463 Spirálvégű csapolódugó 5/16 hüvelyk x 24 Fényes | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "Spirálpont csapJ05 / 16 "Dugó1.125 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€11.22
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0503 Spirálvégű csapolódugó 3/8 hüvelyk x 24 Fényes | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Spirálpont csapJ03 / 8 "Dugó1.25 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€12.55
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0543 Spirálhegyű csapcsatlakozó 7/16 hüvelyk x 20 Fényes | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "Spirálpont csapJ07 / 16 "Dugó1.437 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€20.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY K9483 Spiral Point Tap Plug 3/8-16 Bright 3 flute
€15.29 /Mértékegység