Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronikus előtét F54T5 lámpák 120/277V | AA9VAH 1FYE5

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronikus előtét F54T5 lámpák 120/277V

Raktáron
Tétel: AA9VAH Modell: ICN-4S54-90C-2LS-GKereszthivatkozás: 1FYE5
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
€153.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők2.00 a 0.86
Előtétfaktor1
BallasztcsaládCentium (TM)
Előtét típusaMagas kimenet
Magasság1.187 "
Bemeneti watt234 a 240
Lámpa típusaF54T5 lámpák
Hossz16 11 / 16 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1, 2, 3 vagy 4
Power Factor0.97-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1.187 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F54T5 lámpák száma (3 vagy 4)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságBemeneti wattLámpa típusaLámpák számaPower FactorFeszültségÁr
PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektronikus előtét T5 lámpák 347/480V | AC2NMG 2LMW5 HCN-2S54-90C-WL0.35 a 0.251"119 a 120F54T520.98-nél nagyobb347/480€168.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronikus előtét F54T5 lámpák 120/277V
€153.79 /Mértékegység