PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, szondaindítási típus, 1000 W-os lámpa | AA8TLP 1A030

PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, szonda indító típusa, 1000 W-os lámpa

Raktáron
Tétel: AA8TLP Modell: 71A6572-001Kereszthivatkozás: 1A030

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€432.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódM47
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaMag és tekercs
Magasság3 8 / 9 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 208 / 240 / 277
Bemeneti watt1080
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts1000
Hossz6"
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V9
Működési erősítők @ 208 V5.2
Működési erősítők @ 240 V4.5
Működési erősítők @ 277 V3.9
Indítás típusaSzonda
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.99
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Tartalmazza: olajjal töltött kondenzátor és konzol készlet

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályANSI kódBallasztcsaládLámpa WattsHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Indítás típusaHővédelemÁr
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID előtét, mágneses, fémhalogén, 120/208/240/277 VAC, szonda, 400 W-os lámpa | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID mágneses4004.75 "-20 fok FSzonda-€235.91
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID előtét, mágneses, fémhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, szonda, 1000 W-os lámpa | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID mágneses10006"-20 fok FSzonda-€600.90
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, impulzusindítás, 150 W-os lámpa | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID mágneses1503 15 / 16 "-20 fok FImpulzus-€241.76
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID előtét, fémhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, szondaindítási típus, 250 W-os lámpa | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID mágneses2504.75 "-20 fok FSzonda-€305.84
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID előtét, mágneses, fémhalogén, 120/208/240/277/480 VAC, szonda, 400 W-os lámpa | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID mágneses4004.75 "-20 fok FSzonda-€356.70
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, szondaindítási típus, 250 W-os lámpa | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID mágneses2503 15 / 16 "-20 fok FSzonda-€249.15
PHILIPS ADVANCE 72C6082-NP-001 HID előtét, fémhalogén, 120/277 VAC, szonda indító típusa, 400 W lámpa | AB2NXJ 1N109 72C6082-NP-001AM59HID mágneses40019 1 / 5 "-20 fok F-Igen, Beépített automatikus visszaállítás€1,016.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID előtét, fémhalogén, 120–277 VAC, szonda indító típusa, 1000 W-os lámpa
€432.02 /Mértékegység