NORTON ABRASIVES Grit Cloth PSA lemezek


Szűrő
Csiszoló típus: Bevont , Hátsó anyag: Szövet
StílusModellCsiszolóanyagHátsúlyszínekDia lemez.FokozatCsikorogVákuumlyuk kialakításaÁr (ÁFA nélkül)
A
66261138316
-------€17.87
B
66261136635
-------€19.31
C
66261138317
-------€16.34
B
66261138319
-------€32.25
D
66261138314
-------€20.25
E
66261136700
Alumínium-oxidXbarna16 "Extra durva36Nincs lyuk€37.78
F
66261136701
Alumínium-oxidXbarna16 "közepes80Nincs lyuk€30.84
G
66261136710
Alumínium-oxidXbarna20 "Extra durva36Nem vákuum€58.74
H
66261136630
Alumínium-oxidXbarna12 "Durva40Nincs lyuk€19.90
I
66261136709
Alumínium-oxidXbarna20 "Durva40Nincs lyuk€53.47
J
66261136712
Alumínium-oxidXbarna20 "közepes60Nincs lyuk€46.41
K
66261138322
Cirkónium-alumínium-oxidYKék12 "közepes60Nincs lyuk€31.49
L
66261138346
Cirkónium-alumínium-oxidYKék20 "közepes60Nincs lyuk€78.93
M
66261138321
Cirkónium-alumínium-oxidYKék12 "Durva50Nem vákuum€27.54
M
66261138323
Cirkónium-alumínium-oxidYKék12 "Durva80Nem vákuum€24.39

Grit Cloth PSA lemezek

A Norton Abrasives csiszolóvászon PSA tárcsákat kontúrokra vagy sík felületekre használják, és ideálisak könnyű és közepes nyomású köszörüléshez, szintezéshez, keveréshez és simításhoz. Alumínium-oxid vagy cirkónium-oxid anyagúak a maximális hajlítás, nagy ütési szilárdság és kiváló kezdeti vágási sebesség érdekében. Öntapadós rögzítési módszereket alkalmaznak, amikor a szerszám tárcsapárnáira rögzítik az egyszerű telepítés és eltávolítás érdekében. Ezek a lemezek erős szakadás- és élkopásállóságot biztosítanak, és erős X és Y súlyú szövet hátlapjuk van. Középső lyukak nélkül készülnek, amelyek teljes felülethasználatot biztosítanak, és közepes, durva és extra durva minőségben, akár 80 szemcsemérettel is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?