PRO SOROZATÚ SZIVATTYÚK PS-C33 olajteknő/akkumulátor tartalék rendszer 9 Amperes tartalék | AD6ZPU 4CUK2

PRO SERIES SUMP PUMPS PS-C33 olajteknő/akkumulátor biztonsági rendszer 9 Amperes tartalék

Raktáron
Tétel: AD6ZPU Típus: PS-C33Kereszthivatkozás: 4CUK2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,408.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízteknő/akkumulátor kombinációs rendszer
12VDC akkumulátortöltő13 erősítők
erősítők4
AlapanyagNem maró Polypro. Szűrő (elsődleges) ABS (másodlagos)
Vezetékhossz10 (Elsődleges); 7 1/2 (másodlagos)
NPT-mentesítés1-1 / 2 In.
AdóFolyamatos (Elsődleges); Szaggatott (másodlagos)
GPH víz @ 0 Ft. a feje3900 (Elsődleges); 4000 (másodlagos)
GPH víz @ 10 Ft. a feje3000 (Elsődleges); 2400 (másodlagos)
GPH víz @ 15 Ft. a feje2520 (elsődleges) 600 (másodlagos)
GPH víz @ 5 Ft. a feje3540 (Elsődleges); 3100 (másodlagos)
Magasság22.25 "
HázÖntöttvas rozsdamentes acél (elsődleges); ABS (másodlagos)
Ház anyagaÖntöttvas rozsdamentes acél (elsődleges); ABS (másodlagos)
HP1/3
Járókerék anyagaPolikarbonit
Hossz11 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1/8
Max. Folyam4000
Max. Fej17
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 F
Mechanikus tömítés
Min. Sump Pit Dia.11 In.
motor típusaPSC (elsődleges); DC kefe típusa (másodlagos)
Off Point10 másodperccel azután, hogy az úszó leesik, ami normál esetben kiüríti a gödröt (elsődleges) 30 másodperc (másodlagos)
On Point9 1/2 (Elsődleges); 11 1/2 (másodlagos)
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésKettős szénkerámia (elsődleges); Rulon (középfokú)
KapcsolótípusKetrecben elhelyezett automatikus kettős úszó
Top anyagÖntöttvas (elsődleges); ABS (másodlagos)
Feszültség115
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.1
Hajó magassága (cm)65.79
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Amperek - Tartalék (16)
    • Feszültség - tartalék (12VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejerősítőkAlapanyagmotor típusaTop anyagSzélességHázHáz anyagaÁr
PRO SOROZATÚ SZIVATTYÚK PS-C22 olajteknő/akkumulátor tartalék rendszer 10 amperes tartalék | AD6ZPV 4CUK3 PS-C22163.8Krómozott acél (elsődleges); ABS (másodlagos)PSC (elsődleges) kefe típusa DC (másodlagos)Öntött alumínium (elsődleges); ABS (másodlagos)8.875 "Öntöttvas, Öntött alumínium (elsődleges); ABS (másodlagos)Öntöttvas, Öntött alumínium (elsődleges); ABS (másodlagos)€1,579.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO SERIES SUMP PUMPS PS-C33 olajteknő/akkumulátor biztonsági rendszer 9 Amperes tartalék
€2,408.17 /Mértékegység