Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC PRV3T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61

ENERPAC PRV3T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM

Raktáron
Tétel: AH2DVR Modell: PRV3TKereszthivatkozás: 25TV61
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
€1,151.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásvezérlő szelep
Állítható nyomástartomány435-4350 psi
Max. Olaj áramlás427 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Szerelési típusPatron
Az utak száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8165
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)24.38
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás: 1600 (PSI) maximális nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható nyomástartománySzerelési típusÁr
ENERPAC PRV3 nyomáscsökkentő szelep 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435-4350 psiTávoli€1,353.76
ENERPAC PRV4 nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475-2000 psiTávoli€1,474.07
ENERPAC PRV4T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75-2000 psiPatron€1,173.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PRV3T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM
€1,151.88 /Mértékegység