PHASE-A-MATIC RH-30 fázisátalakító, 460, 460, 125 A bemeneti amper, 41 A kimeneti amper, 100%-os motorterhelés | CT7QUY 3EDZ8

PHASE-A-MATIC RH-30 fázisátalakító, 460, 460, 125 A bemeneti amper, 41 A kimeneti amper, 100%-os motorterhelés

Raktáron
Tétel: CT7QUY Modell: RH-30Kereszthivatkozás: 3EDZ8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,532.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFázisátalakító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségtípusSzélességÁr
PHASE-A-MATIC PAM-300HD fázisátalakító statikus 1-3 HP | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242Statikus5.125 "€778.47
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD fázisátalakító statikus 8-12 LE | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Statikus5.125 "€1,746.36
PHASE-A-MATIC R-5 fázisátalakító Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240görgős12 "€3,290.64
PHASE-A-MATIC R-7 fázisátalakító Rotary 7.5 LE 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240görgős16 "€4,377.63
PHASE-A-MATIC UL-200HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A bemeneti amper, 6 A kimeneti amper, 2/3, statikus | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€526.53
PHASE-A-MATIC UL-600HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A bemeneti amper, 15.2 A kimeneti amper, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€712.75
PHASE-A-MATIC UL-1200HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A bemeneti amper, 28 A kimeneti amper, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€1,016.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHASE-A-MATIC RH-30 fázisátalakító, 460, 460, 125 A bemeneti amper, 41 A kimeneti amper, 100%-os motorterhelés
€11,532.95 /Mértékegység