Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHASE-A-MATIC PAM-300HD fázisátalakító statikus 1-3 HP | AC2UBP 2MV47

PHASE-A-MATIC PAM-300HD fázisátalakító statikus 1-3 LE

Raktáron
Tétel: AC2UBP Típus: PAM-300HDKereszthivatkozás: 2MV47

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€778.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFázisátalakító
Mélység2-5 / 8 "
Magasság9.5 "
Bemenet15 erősítők
Bemeneti fázis AC1
Bemeneti feszültség208-242
Kiesésméret (hüvelyk)1/2
Kimeneti erősítők9.6
Kimeneti HP1-3
Kimeneti feszültség208-242
típusStatikus
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termék részletek:

    • HP tartomány (1-3)
    • Motor terhelési besorolása (2/3)
    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti feszültségtípusSzélességÁr
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD fázisátalakító statikus 8-12 LE | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Statikus5.125 "€1,746.36
PHASE-A-MATIC R-5 fázisátalakító Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240görgős12 "€3,290.64
PHASE-A-MATIC R-7 fázisátalakító Rotary 7.5 LE 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240görgős16 "€4,377.63
PHASE-A-MATIC UL-200HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A bemeneti amper, 6 A kimeneti amper, 2/3, statikus | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€526.53
PHASE-A-MATIC UL-600HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A bemeneti amper, 15.2 A kimeneti amper, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€712.75
PHASE-A-MATIC UL-1200HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A bemeneti amper, 28 A kimeneti amper, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€1,016.02
PHASE-A-MATIC UL-300HD fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A bemeneti amper, 9.6 A kimeneti amper, 2/3 | CT7QUE 787PK2 UL-300HD------€561.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHASE-A-MATIC PAM-300HD fázisátalakító statikus 1-3 LE
€778.47 /Mértékegység