PETERSEN PRODUCTS 145-1010-P160 csődugó, mechanikus, blokkoló és légtelenítő, 8.375 - 8.625 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF3AKL Modell: 145-1010-P160

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,004.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaAlumínium
Kitérő1/2 "Nő
Max. Átmérő8.625 "
Max. Fej462 ft
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet200 F fok
Min. Dia.8.375 "
Névleges csőméret (hüvelyk)10 "
Teljes hossz9.69 "
Tömítés hossza1-1 / 2 "
Tömítés anyaganitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőMax. FejMax. NyomásTeljes hosszÁr
PETERSEN PRODUCTS 145-1002-5P40 Csődugó, mechanikus, tömbös és légtelenített, 2.375 - 2.625 hüvelyk átmérőjű | CF3AJZ 145-1002-5P402.625 "924 ft400 psi13.5 "€1,833.91
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-5P80 Csődugó, mechanikus, tömbös és légtelenített, 3.125 - 3.375 hüvelyk átmérőjű | CF3AKA 145-1003-5P803.375 "924 ft400 psi13.5 "€2,348.34
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-P80 Csődugó, mechanikus, blokkolt és légtelenített, 2.75-3.0 hüvelyk átmérőjű | CF3AKB 145-1003-P803"924 ft400 psi13.5 "€2,089.16
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P160 Mechanikus, tömlős és légtelenített csődugó, 4.25 - 4.5 hüvelyk átmérőjű | CF3AKC 145-1005-P1604.5 "462 ft200 psi6.48 "€3,133.74
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P80 Csődugó, mechanikus, tömlős és légtelenített, 4.625 - 4.875 hüvelyk átmérőjű | CF3AKD 145-1005-P804.875 "462 ft200 psi2.83 "€3,396.86
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P160 Mechanikus csődugó, tömbös és légtelenített, 5 - 5.2 hüvelyk átmérőjű | CF3AKE 145-1006-P1605.25 "462 ft200 psi8.49 "€3,656.04
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P40 Csődugó, mechanikus, tömlős és légtelenített, 6.125 - 6.375 hüvelyk átmérőjű | CF3AKF 145-1006-P406.375 "462 ft200 psi8.49 "€4,437.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-1010-P160 csődugó, mechanikus, blokkoló és légtelenítő, 8.375 - 8.625 hüvelyk átmérő
€6,004.38 /Mértékegység