Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PETERSEN PRODUCTS 145-1003-P80 csődugó, mechanikus, blokkoló és légtelenítő, 2.75 - 3.0 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: CF3AKB Modell: 145-1003-P80

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,089.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaAlumínium
Kitérő3/8 "férfi
Max. Átmérő3"
Max. Fej924 ft
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet200 F fok
Min. Dia.2.75 "
Névleges csőméret (hüvelyk)3"
Teljes hossz13.5 "
Tömítés hossza1 / 2 "
Tömítés anyaganitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁtmérőMax. FejMax. NyomásTeljes hosszÁr
PETERSEN PRODUCTS 145-1002-5P40 Csődugó, mechanikus, tömbös és légtelenített, 2.375 - 2.625 hüvelyk átmérőjű | CF3AJZ 145-1002-5P402.625 "924 ft400 psi13.5 "€1,833.91
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-5P80 Csődugó, mechanikus, tömbös és légtelenített, 3.125 - 3.375 hüvelyk átmérőjű | CF3AKA 145-1003-5P803.375 "924 ft400 psi13.5 "€2,348.34
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P160 Mechanikus, tömlős és légtelenített csődugó, 4.25 - 4.5 hüvelyk átmérőjű | CF3AKC 145-1005-P1604.5 "462 ft200 psi6.48 "€3,133.74
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P80 Csődugó, mechanikus, tömlős és légtelenített, 4.625 - 4.875 hüvelyk átmérőjű | CF3AKD 145-1005-P804.875 "462 ft200 psi2.83 "€3,396.86
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P160 Mechanikus csődugó, tömbös és légtelenített, 5 - 5.2 hüvelyk átmérőjű | CF3AKE 145-1006-P1605.25 "462 ft200 psi8.49 "€3,656.04
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P40 Csődugó, mechanikus, tömlős és légtelenített, 6.125 - 6.375 hüvelyk átmérőjű | CF3AKF 145-1006-P406.375 "462 ft200 psi8.49 "€4,437.51
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P80 Csődugó, mechanikus, tömbös és légtelenített, 5.75 - 6 hüvelyk átmérőjű | CF3AKG 145-1006-P806"462 ft200 psi-€4,174.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-1003-P80 csődugó, mechanikus, blokkoló és légtelenítő, 2.75 - 3.0 hüvelyk átmérő
€2,089.16 /Mértékegység