Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PETERSEN PRODUCTS 143-2150-SN csődugó, mechanikus, hatlapú anya, 1-1/2 hüvelyk átmérőjű, gumi

Raktáron
Tétel: CF3ABP Modell: 143-2150-SN

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaRozsdamentes acél
Karima Dia.1.86 "
Max. Átmérő1.58 "
Max. Nyomás10 psi
Min. Dia.1.44 "
Névleges csőméret (hüvelyk)1.5 "
Teljes hossz2.5 "
Tömítés hossza1.38 "
Tömítés anyagaNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKarima Dia.Max. ÁtmérőMax. NyomásTeljes hosszTömítés anyagaÁr
PETERSEN PRODUCTS 143-2019-T csődugó, mechanikus, szárnyas anya, 3/16 hüvelyk átmérőjű, gumi | CF2ZYG 143-2019-TAlumínium0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neoprén€31.18
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T csődugó, mechanikus, szárnyas anya, 1/4 hüvelyk átmérőjű, gumi | CF2ZYH 143-2025-TAlumínium0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neoprén€31.18
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T1 csődugó, mechanikus, szárnyas anya, 0.25 hüvelykes csőátmérő, gumi | CF2ZYJ 143-2025-T1Alumínium0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neoprén€31.18
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W csődugó, mechanikus, mikroszárnyas anya, 1/4 hüvelyk átmérőjű, gumi | CF2ZYK 143-2025-WAlumínium0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neoprén€39.03
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W1 csődugó, mechanikus, mikroszárnyas anya, 3/16 hüvelyk átmérőjű, gumi | CF2ZYL 143-2025-W1Alumínium0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neoprén€39.03
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T csődugó, mechanikus, szárnyas anya, 5/16 hüvelyk átmérőjű, gumi | CF2ZYM 143-2031-TAlumínium0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neoprén€31.18
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T1 csődugó, mechanikus, szárnyas anya, 5/16 hüvelyk átmérőjű, legfeljebb 15 Psi, gumi | CF2ZYN 143-2031-T1Alumínium0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neoprén€31.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2150-SN csődugó, mechanikus, hatlapú anya, 1-1/2 hüvelyk átmérőjű, gumi
€54.75 /Mértékegység