PETERSEN PRODUCTS 143-2 sorozatú csődugó


Szűrő
StílusModelltest anyagaKarima Dia.Max. ÁtmérőMax. NyomásTeljes hosszTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
143-2338
Alumínium3.87 "3.64 "5 psi-Neoprén€86.16
B
143-2031-T
Alumínium0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neoprén€31.19
C
143-2050-SN
Alumínium0.75 "0.53 "15 psi1.43 "Neoprén€44.93
D
143-2050
Alumínium0.75 "0.53 "10 psi1.68 "Neoprén€42.97
E
143-2044-W
Alumínium0.41 "0.48 "15 psi1.09 "Neoprén€39.04
E
143-2038-W1
Alumínium0.37 "0.65 "15 psi0.88 "Neoprén€39.04
B
143-2038-T1
Alumínium0.37 "0.42 "15 psi1.18 "Neoprén€31.19
A
143-2325
Alumínium3.94 "3.44 "5 psi3.64 "Neoprén€80.27
A
143-2313
Alumínium3.87 "3.37 "5 psi-Neoprén€80.27
E
143-2031-W
Alumínium0.30 "0.34 "15 psi0.95 "Neoprén€39.04
D
143-2288
Alumínium3.68 "3.09 "5 psi3.71 "Neoprén€90.09
E
143-2056-W
Alumínium0.55 "0.42 "15 psi1.29 "Neoprén€39.04
D
143-2275
Alumínium3.63 "2.89 "5 psi5.86 "Neoprén€76.35
D
143-2263
Alumínium3.25 "2.82 "5 psi3.71 "Neoprén€90.09
D
143-2213
Alumínium3"2.27 "5 psi-Neoprén€76.35
D
143-2200
Alumínium2.44 "2.12 "5 psi2.6 "Neoprén€46.89
F
143-2100-BT
Alumínium1.23 "1.03 "10 psi3.67 "Neoprén€256.99
F
143-2075-BT
Alumínium1.25 "0.79 "10 psi3.17 "Neoprén€243.24
A
143-2400
Alumínium4.6 "4.37 "5 psi3.66 "Neoprén€88.13
A
143-2388
Alumínium4.5 "4.19 "5 psi-Neoprén€88.13
A
143-2375
Alumínium4.5 "4.06 "5 psi3.71 "Neoprén€88.13
A
143-2425
Alumínium5.06 "4.656 "--Neoprén€616.31
B
143-2044-T
Alumínium0.41 "0.48 "15 psi1.40 "Neoprén€31.19
A
143-2363
Alumínium4.24 "3.89 "5 psi-Neoprén€88.13
F
143-2213-BT
Alumínium2.95 "2.28 "5 psi4.62 "Neoprén€331.60
F
143-2200-BT
Alumínium2.44 "2.14 "5 psi3.68 "Neoprén€310.00
D
143-2175
Alumínium2.2 "1.87 "5 psi2.66 "Neoprén€46.89
D
143-2163
Alumínium1.94 "1.71 "10 psi2.6 "Neoprén€46.89
D
143-2125
Alumínium1.75 "1.33 "10 psi2.65 "Neoprén€44.93
D
143-2100
Alumínium1.25 "1.03 "10 psi2.59 "Neoprén€44.93
B
143-2056-T
Alumínium0.55 "0.65 "15 psi1.70 "Neoprén€31.19
B
143-2050-T
Alumínium0.47 "0.55 "15 psi1.41 "Neoprén€31.19
A
143-2350
Alumínium4.25 "3.78 "5 psi3.71 "Neoprén€86.16
F
143-2088-BT
Alumínium1.09 "0.89 "10 psi3.36 "Neoprén€253.06
B
143-2031-T1
Alumínium0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neoprén€31.19
E
143-2025-W1
Alumínium0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neoprén€39.04
E
143-2025-W
Alumínium0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neoprén€39.04
F
143-2250-BT
Alumínium3.37 "2.70 "5 psi4.69 "Neoprén€363.02
G
143-2238-B
Alumínium3"2.553 "5 psi4.86 "Neoprén€233.43
D
143-2238
Alumínium3"2.53 "5 psi3.71 "Neoprén€88.13
D
143-2150
Alumínium1.93 "1.58 "10 psi2.69 "Neoprén€46.89
D
143-2138
Alumínium1.75 "1.45 "10 psi2.62 "Neoprén€44.93
E
143-2050-W
Alumínium0.47 "0.53 "15 psi1.06 "Neoprén€39.04
A
143-2300
Alumínium3.88 "3.21 "5 psi3.58 "Neoprén€80.27
B
143-2025-T
Alumínium0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neoprén€31.19
D
143-2075
Alumínium1"0.79 "10 psi1.93 "Neoprén€42.97
D
143-2113
Alumínium1.56 "1.17 "10 psi2.53 "Neoprén€44.93
D
143-2188
Alumínium2.25 "1.99 "5 psi2.56 "Neoprén€46.89
D
143-2225
Alumínium3.12 "2.44 "5 psi3.71 "Neoprén€76.35
F
143-2225-BT
Alumínium3.12 "2.46 "5 psi4.67 "Neoprén€347.31
H
143-2250
Alumínium3.37 "2.68 "5 psi3.66 "Neoprén€76.35
D
143-2088
Alumínium1.09 "0.89 "10 psi2.50 "Neoprén€44.93
A
143-2500
Alumínium5.75 "5.36 "5 psi4.75 "Neoprén€380.69
B
143-2019-T
Alumínium0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neoprén€31.19
E
143-2038-W
Alumínium0.37 "0.55 "15 psi0.88 "Neoprén€39.04
B
143-2025-T1
Alumínium0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neoprén€31.19
A
143-2450
Alumínium5.25 "4.88 "5 psi4.12 "Neoprén€353.20
A
143-2475
Alumínium5.62 "5.278 "--Neoprén€378.72
F
143-2138-BT
Alumínium1.75 "1.45 "10 psi3.67 "Neoprén€270.73
E
143-2031-W1
Alumínium0.29 "0.34 "15 psi0.83 "Neoprén€39.04
B
143-2038-T
Alumínium0.37 "0.42 "15 psi1.44 "Neoprén€31.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?