PETERSEN PRODUCTS 130-296-8 csődugó, felfújható, Muni stílusú, 54-96 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: CF2YZR Modell: 130-296-8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€29,648.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
test anyagaTermészetes gumi
Kitérő8 "karima
Leeresztett átmérő43 "
Leeresztett hossz132 "
Max. Átmérő96.25 "
Max. Hőmérséklet140 F fok
Névleges méret54 "hogy 96"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 227.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszMax. ÁtmérőMax. NyomásNévleges méretÁr
PETERSEN PRODUCTS 130-2015-01 Pipe dugó, felfújható, Muni stílusú, 1.50 hüvelykes átmérő, 1/4 hüvelykes MNPT bypass méret | CF2YXY 130-2015-011.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "€247.17
PETERSEN PRODUCTS 130-202-01 csődugó, felfújható, Muni stílusú, 2 hüvelyk átmérőjű, 1/8 hüvelykes FNPT bypass méret | CF2YXZ 130-202-011.75 "6"2.25 "22 psi2"€266.81
PETERSEN PRODUCTS 130-203-07 csődugó, felfújható, Muni stílusú, 3 hüvelyk átmérőjű, 1/2 hüvelykes FNPT bypass méret | CF2YYA 130-203-072.5 "8"3.25 "22 psi3"€286.44
PETERSEN PRODUCTS 130-204-07 csődugó, felfújható, Muni stílusú, 4 hüvelykes átmérő, 3/4 hüvelykes FNPT bypass méret | CF2YYB 130-204-073.13 "8"4.25 "22 psi4"€286.44
PETERSEN PRODUCTS 130-206-07 csődugó, felfújható, 4-6 hüvelyk átmérőjű, 3/4 hüvelykes FNPT bypass méret | CF2YYC 130-206-073.46 "10.75 "6.25 "17 psi4 "hogy 6"€367.17
PETERSEN PRODUCTS 130-206-15 csődugó, felfújható, Muni stílusú, 6 hüvelykes átmérő, 1-1/2 hüvelykes FNPT bypass méret | CF2YYD 130-206-154.5 "7"6.25 "13 psi6"€337.49
PETERSEN PRODUCTS 130-208-03LE csődugó, felfújható, nagynyomású, 4-8 hüvelyk átmérőjű | CF2YYE 130-208-03 LE3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "hogy 8"€3,504.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-296-8 csődugó, felfújható, Muni stílusú, 54-96 hüvelyk átmérőjű
€29,648.85 /Mértékegység