PETERSEN PRODUCTS 130-2 sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: Természetes gumi , Max. Hőmérséklet: 140 F fok
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszMax. ÁtmérőMax. NyomásNévleges méretÁr (ÁFA nélkül)
A
130-2015-01
1.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "€247.17
B
130-202-01
1.75 "6"2.25 "22 psi2"€266.81
C
130-203-07
2.5 "8"3.25 "22 psi3"€286.44
D
130-208-03 LE
3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "hogy 8"€3,504.85
E
130-204-07
3.13 "8"4.25 "22 psi4"€286.44
E
130-206-07
3.46 "10.75 "6.25 "17 psi4 "hogy 6"€367.17
F
130-208-07
3.95 "23 "8.25 "-4 "hogy 8"€1,003.35
E
130-206-15
4.5 "7"6.25 "13 psi6"€337.49
E
130-208-15
5"13 "8.35 "17 psi6 "hogy 8"€536.04
F
130-212-1
5.5 "25 "12.25 "-6 "hogy 12"€1,099.56
E
130-210-2
6.75 "14.5 "10.25 "17 psi8 "hogy 10"€704.90
E
130-208-3
6.75 "10 "8.25 "13 psi8"€422.15
F
130-212-2
7"18.5 "12.25 "-8 "hogy 12"€1,205.59
F
130-216-2
7.5 "28 "16.25 "-8 "hogy 16"€1,568.84
G
130-212-07 LE
7.7 "24 "12.2 "150 psi8 "hogy 12"€4,329.52
E
130-210-3
8.75 "11.75 "10.25 "13 psi10 "€557.63
E
130-212-3
10.25 "13.75 "12.25 "13 psi12 "€783.44
F
130-218-4
10.75 "25 "18.25 "-12 "hogy 18"€2,381.73
F
130-224-2
11 "37 "24.25 "-12 "hogy 24"€2,585.93
H
130-216-2 LE
11.9 "24 "16.2 "150 psi12 "hogy 16"€5,978.86
E
130-216-3
13.75 "19.75 "16 "13 psi15 "hogy 16"€1,237.01
I
130-232-20
14.3 "48 "32 "-15 "hogy 32"€5,006.93
I
130-230-4
14.3 "48 "32 "-15 "hogy 32"€5,136.52
J
130-220-2 LE
15.2 "24 "20.2 "150 psi16 "hogy 20"€7,215.86
E
130-218-2
16.9 "24.75 "19.5 "13 psi18 "€1,928.16
I
130-240-2
18.5 "46.25 "40 "-20 "hogy 40"€6,224.29
I
130-240-6
18.5 "46.25 "40 "-20 "hogy 40"€6,457.95
I
130-240-4
18.5 "46.25 "40 "-20 "hogy 40"€6,224.29
K
130-226-2 LE
19.2 "16 "26 "-20 "hogy 26"€9,277.54
I
130-248-6
20 "68 "50 "-24 "hogy 48"€9,426.76
I
130-260-4 mm
20 "88 "60.5 "-24 "hogy 60"€16,611.21
I
130-260-6
20 "88 "60.5 "-24 "hogy 60"€17,239.53
I
130-248-4
20 "68 "50 "-24 "hogy 48"€9,043.88
L
130-224-4
21.25 "28.75 "25 "13 psi24 "€2,442.59
K
130-232-2 LE
25.8 "16 "32 "-26 "hogy 32"€11,349.03
I
130-272-8
43 "93 "72.25 "-48 "hogy 72"€22,383.90
I
130-296-8
43 "132 "96.25 "-54 "hogy 96"€29,648.85
I
130-272-4
43 "93 "72.25 "-48 "hogy 72"€20,616.75
I
130-296-4
43 "128 "96.25 "-54 "hogy 96"€28,667.10
I
130-272-6
43 "93 "72.25 "-48 "hogy 72"€21,794.85
I
130-296-6
43 "132 "96.25 "-54 "hogy 96"€29,059.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?