PENTEK ES41NA410-75 Bag Filter Housing, 304 SS, Bag Trade Size 4, 1 Inch Connection, NPT, 50 gpm, 125 psi | CH9QBJ 38FH49

PENTEK ES41NA410-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 4, 1 hüvelykes csatlakozás, NPT, 50 gpm, 125 psi

Raktáron
Tétel: CH9QBJ Modell: ES41NA410-75Kereszthivatkozás: 38FH49

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,767.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsák szűrőház

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7525

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHáz anyagaMax. NyomásKivezetésÁr
PENTEK 150338-75 zsákos szűrőház polipropilén 1 1/2 hüvelykes | AD6VWN 4BA82 150338-75(F) NPTpolipropilén100 psiOldal€556.13
PENTEK ES23NA415-75 zsákos szűrőház, alsó kimenet, 200 Gpm, 3 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPT304 Stainless Steel150 psiAlsó€2,516.62
PENTEK ES31NA6L10-75 zsákos szűrőház, 316L SS, táska kereskedelmi méret 3, 1 hüvelykes csatlakozás, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,429.68
PENTEK 150367-75 zsákos szűrőház, polipropilén, zsák kereskedelmi méret 420, 1 hüvelykes csatlakozás, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€572.37
PENTEK 150360-75 zsákos szűrőház, polipropilén, zsák kereskedelmi méret 410, 1 hüvelykes csatlakozás, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€484.11
PENTEK ES22NA410-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 2, 2 hüvelykes csatlakozás, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€3,122.70
PENTEK ES12NA410-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 1, 2 hüvelykes csatlakozás, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,527.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK ES41NA410-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 4, 1 hüvelykes csatlakozás, NPT, 50 gpm, 125 psi
€1,767.22 /Mértékegység