Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK 150338-75 zsákos szűrőház polipropilén 1 1/2 hüvelykes | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 zsákos szűrőház polipropilén 1 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6VWN Modell: 150338-75Kereszthivatkozás: 4BA82
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
€556.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsák szűrőház
Kosárpolipropilén
csatlakozás(F) NPT
Átmérő7 1 / 4 "
Szűrőzsák mérete410
Ház anyagapolipropilén
Hossz13.63 "
Max. Folyam20 gpm
Max. Nyomás100 psi
Max. Vízhőmérséklet.100 F
KivezetésOldal
Méret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHáz anyagaMax. NyomásKivezetésÁr
PENTEK ES23NA415-75 zsákos szűrőház, alsó kimenet, 200 Gpm, 3 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPT304 Stainless Steel150 psiAlsó€2,509.83
PENTEK ES31NA6L10-75 zsákos szűrőház, 316L SS, táska kereskedelmi méret 3, 1 hüvelykes csatlakozás, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,178.14
ajánlatkérés
PENTEK 150367-75 zsákos szűrőház, polipropilén, zsák kereskedelmi méret 420, 1 hüvelykes csatlakozás, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€473.03
ajánlatkérés
PENTEK 150360-75 zsákos szűrőház, polipropilén, zsák kereskedelmi méret 410, 1 hüvelykes csatlakozás, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€400.09
ajánlatkérés
PENTEK ES22NA410-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 2, 2 hüvelykes csatlakozás, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€2,580.74
ajánlatkérés
PENTEK ES12NA410-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 1, 2 hüvelykes csatlakozás, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,088.54
ajánlatkérés
PENTEK ES22NA415-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 2, 2 hüvelykes csatlakozás, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----€1,968.30
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 150338-75 zsákos szűrőház polipropilén 1 1/2 hüvelykes
€556.13 /Mértékegység