PENTEK ES23NA415-75 zsákos szűrőház, alsó kimenet, 200 Gpm, 3 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél | CD3QVL 38FH42

PENTEK ES23NA415-75 zsákos szűrőház, alsó kimenet, 200 Gpm, 3 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CD3QVL Modell: ES23NA415-75Kereszthivatkozás: 38FH42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,509.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsák szűrőház
csatlakozás3 "NPT
Borító típusaLengőcsavarok zárása
Szűrőzsák mérete2
Áramlási sebesség200 gpm
Magasság42 7 / 64 "
Ház Dia.8-5 / 8 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Max. Vízhőmérséklet.300 fok F
KivezetésAlsó
Tömítés anyagaEPDM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.58

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHáz anyagaMax. NyomásKivezetésÁr
PENTEK 150338-75 zsákos szűrőház polipropilén 1 1/2 hüvelykes | AD6VWN 4BA82 150338-75(F) NPTpolipropilén100 psiOldal€556.13
PENTEK ES31NA6L10-75 zsákos szűrőház, 316L SS, táska kereskedelmi méret 3, 1 hüvelykes csatlakozás, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,178.14
ajánlatkérés
PENTEK 150367-75 zsákos szűrőház, polipropilén, zsák kereskedelmi méret 420, 1 hüvelykes csatlakozás, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€473.03
ajánlatkérés
PENTEK 150360-75 zsákos szűrőház, polipropilén, zsák kereskedelmi méret 410, 1 hüvelykes csatlakozás, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€400.09
ajánlatkérés
PENTEK ES22NA410-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 2, 2 hüvelykes csatlakozás, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€2,580.74
ajánlatkérés
PENTEK ES12NA410-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 1, 2 hüvelykes csatlakozás, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,088.54
ajánlatkérés
PENTEK ES22NA415-75 zsákos szűrőház, 304 SS, zsák kereskedelmi méret 2, 2 hüvelykes csatlakozás, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----€1,968.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK ES23NA415-75 zsákos szűrőház, alsó kimenet, 200 Gpm, 3 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél
€2,509.83 /Mértékegység