Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 36 hüvelyk hossz | AD7ELB 4DYE8

PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Rugalmas tömlő, 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 36 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AD7ELB Modell: FTG-24-AA-CS-36Kereszthivatkozás: 4DYE8
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
€602.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő szerelvény
Fonat anyaga304 Stainless Steel
Átmérő1 1 / 2 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)12
Szerelvény típusaSzénacél MNPT
Tömlő anyaga321 rozsdamentes acél
Hossz36 "
Max. Hőmérséklet1500 F
Max. Munkahelyi nyomás350 PSI
Csőméret1-1/2-11-1/2"
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8307106000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PENFLEX FTG-24-AA-CS-18 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 18 hüvelyk hossz | AD7EKZ 4DYE6 FTG-24-AA-CS-1818 "€525.37
PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 24 hüvelyk hossz | AD7ELA 4DYE7 FTG-24-AA-CS-2424 "€550.95
PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 48 hüvelyk hossz | AD7ELC 4DYE9 FTG-24-AA-CS-4848 "€621.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Rugalmas tömlő, 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 36 hüvelyk hossz
€602.10 /Mértékegység