Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 24 hüvelyk hossz | AD7ELA 4DYE7

PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Rugalmas tömlő, 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 24 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AD7ELA Modell: FTG-24-AA-CS-24Kereszthivatkozás: 4DYE7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€550.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő szerelvény
Fonat anyaga304 Stainless Steel
Átmérő1 1 / 2 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)12
Szerelvény típusaSzénacél MNPT
Tömlő anyaga321 rozsdamentes acél
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet1500 F
Max. Munkahelyi nyomás350 PSI
Csőméret1-1/2-11-1/2"
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8307106000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PENFLEX FTG-24-AA-CS-18 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 18 hüvelyk hossz | AD7EKZ 4DYE6 FTG-24-AA-CS-1818 "€525.37
PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 36 hüvelyk hossz | AD7ELB 4DYE8 FTG-24-AA-CS-3636 "€602.10
PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 48 hüvelyk hossz | AD7ELC 4DYE9 FTG-24-AA-CS-4848 "€621.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Rugalmas tömlő, 1-1/2-11-1/2 hüvelyk 24 hüvelyk hossz
€550.95 /Mértékegység