Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENFLEX FTG-16-AE-12 rugalmas tömlőszerelvény 1 x 1 5/16 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúság | AD7EFX 4DXY2

PENFLEX FTG-16-AE-12 rugalmas tömlőszerelvény 1 x 1 5/16 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7EFX Modell: FTG-16-AE-12Kereszthivatkozás: 4DXY2
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
€334.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő szerelvény
Fonat anyaga304 Stainless Steel
Átmérő1"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)9
Szerelvény típusaSzénacél MPT x FJIC
FJIC méret (In)1-5/16-12
Tömlő anyaga321 rozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet1500 F
Max. Munkahelyi nyomás350 PSI
Csőméret1-11-1 / 2 "
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5265
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8307106000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaHosszCsőméretStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
PENFLEX FTG-08-AE-12 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúságú | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5€295.41
PENFLEX FTG-08-AE-18 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 18 hüvelyk hosszúságú | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5€306.51
PENFLEX FTG-08-AE-24 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 24 hüvelyk hosszúságú | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5€334.20
PENFLEX FTG-08-AE-36 Rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 36 hüvelyk hosszúság | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5€365.35
PENFLEX FTG-08-AE-48 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 48 hüvelyk hosszúságú | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5€337.15
PENFLEX FTG-08-AE-60 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 60 hüvelyk hosszúságú | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5€366.22
PENFLEX FTG-12-AE-12 rugalmas tömlőszerelvény 3/4 x 1 1/16 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúságú | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8Szénacél MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.25€324.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENFLEX FTG-16-AE-12 rugalmas tömlőszerelvény 1 x 1 5/16 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúság
€334.95 /Mértékegység