Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PELICAN 3315C-Y Zseblámpa Led Abs Aa Sárga 110 Lm | AF6XAU 20LN67

PELICAN 3315C-Y Zseblámpa Led Abs Aa Sárga 110 Lm

Raktáron
Tétel: AF6XAU Modell: 3315C-YKereszthivatkozás: 20LN67

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€91.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAndroid Wear
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje19 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága164m
TestszínSárga
test anyagaABS műanyag
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6.125 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény110 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens110
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény110
Az elemek száma3
Csúcsugár intenzitása6698cd
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon19 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásUL, I., II., III. Osztály, 1. osztály, A, B, C, D, E, F, G csoport, T4 hőmérsékleti kód, Exia
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel6.2 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8513100000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 3315C-Y Zseblámpa Led Abs Aa Sárga 110 Lm
€91.05 /Mértékegység