Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEERLESS HARDVER 0-DE-724DS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelykes szárnyfesztávolság, 10 pk | AE4RUN 5MMZ8

PEERLESS HARDWARE 0-DE-724DS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE4RUN Típus: 0-DE-724DS7-Kereszthivatkozás: 5MMZ8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Karima Dia.7 / 8 "
Fokozat2
Magasság9 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály2B
Rockwell KeménységHB 82-92
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szárnyfesztávolság1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-724DS7- Szárnyas anya, acél, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk szárnyfesztávolság, 10 Pk
€61.66 /csomag