Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Thermostat Electronic | AD8VRX 4MY95

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Elektronikus termosztát

Raktáron
Tétel: AD8VRX Modell: TA167-006Kereszthivatkozás: 4MY95
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
€196.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVAV termosztát
színekfehér
Vezérlési tartomány50-90 F
Mélység1"
kijelzőAnalóg
Ház típusaMűanyag
Magasság4.5 "
Bemeneti feszültség24 VAC
Felszerelésszabványos 2" x 4" elektromos doboz, 4-11/16" x 2-1/8" négyzet alakú készülékdoboz 2" x 4" adaptergyűrűvel vagy 4" x 4" dobozhoz tartozék adapterlappal
Relé kimenetek száma1
Kimenetek1 Arányos
Prod. LeírásA független ventilátoráramkör legfeljebb három ventilátor-sebesség kapcsolást tesz lehetővé
típusArányos hő vagy hűtés
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus átkapcsolási holtsáv (F) (3)
    • Kimeneti jel (0–10 VDC)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Elektronikus termosztát
€196.53 /Mértékegység