Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 HRM-050-50 félkerek üres átmérő 5mm teljes hossz 50mm | AA7DEW 15U318

MICRO 100 HRM-050-50 félkerek üres átmérő 5 mm teljes hossz 50 mm

Raktáron
Tétel: AA7DEW Modell: HRM-050-50Kereszthivatkozás: 15U318

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFél kerek üres
Átmérő5mm
Átmérő tolerancia-.0001 és -.0002 között
befejezBefejezetlen
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8209000030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Osztott tűrés (+ .001-.000 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszÁr
MICRO 100 HRM-060-57 félkerek üres átmérő 6mm teljes hossz 57mm | AA7DEX 15U319 HRM-060-576mm57mm€58.09
MICRO 100 HRM-080-63 félkerek üres átmérő 8mm teljes hossz 63mm | AA7DEY 15U320 HRM-080-638mm63mm€108.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 HRM-050-50 félkerek üres átmérő 5 mm teljes hossz 50 mm
€55.09 /Mértékegység