Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PAWLING CORP OC-4-0-265 Külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes Windsor Blue | AD4TZA 43Z909

PAWLING CORP OC-4-0-265 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes Windsor kék

Raktáron
Tétel: AD4TZA Modell: OC-4-0-265Kereszthivatkozás: 43Z909

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€8.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA sarkon kívül
színekWindsor kék
befejezTexturált
Magasság4"
AnyagÖntött műanyag
Anyag típusaÜtésálló
FelszerelésBecsavar
Oldalak száma2
Vastagság0.75 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságAnyagFelszerelésVastagságSzélességÁr
PAWLING CORP OC-4-0-2 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes elefántcsont csavar | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2ElefántcsontTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-3 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes tan csavar | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3CserezTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-313 külső sarok 3/4 x 4 hüvelyk pezsgő | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313PezsgőTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-370 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes tojáshéj csavar | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370TojáshéjTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-210 külső sarok 3/4 x 4 hüvelyk ezüstszürke | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210EzüstszürkeTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-377 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes kékeszöld csavar | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377TealTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58
PAWLING CORP OC-4-0-301 külső sarok 3/4 x 4 hüvelyk fehérnemű | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301FehérneműTexturált4"Öntött műanyagBecsavar0.75 "3 / 4 "€8.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PAWLING CORP OC-4-0-265 külső sarok 3/4 x 4 hüvelykes Windsor kék
€8.58 /Mértékegység