Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VS222P-6-6 Reduktor adapter sárgaréz 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA6HGN 13Y822

PARKER VS222P-6-6 szűkítő adapter sárgaréz 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6HGN Modell: VS222P-6-6Kereszthivatkozás: 13Y822
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
€9.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.25 "
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER VS222P-2-2 Reduktor adapter sárgaréz 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€2.90
PARKER VS222P-2-2-112 Reduktor adapter sárgaréz 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€9.80
PARKER 2-2 RA-B redukciós adapter 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88 2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€24.43
PARKER 4-4 RA-B redukciós adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€34.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VS222P-6-6 szűkítő adapter sárgaréz 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk
€9.46 /Mértékegység