VESTIL RSH-120-EM-C dugós zárósapka, 35.25 hüvelyk x 11.19 hüvelyk méret, beton hardver

Raktáron
Tétel: AG7YCY Modell: RSH-120-EM-C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€128.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeed ​​Bump Male End sapka
Horgony mérete1 / 2 "
Horgony típusaUjj
Csavar mérete1 / 2 "x 6"
Csavar típusacsapat
Kapacitás60000 lbs.
színekFekete
Mélység11.1875 "
Magasság1.88 "
Hossz11.19 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Horgonyok száma3
Csavarok száma3
Az alátétek száma2
Csökkentsd a sebességet5 - 10 mph
Forgalomszabályozás típusaFekvőrendőr
Alátét Dia.1 / 2 "
Alátét sugara1 / 2 "
Szélesség35.25 "
Dolgozni valakivelRSH-120-EF-C, RSH-120-MC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)6.19
Hajó hossza (cm)28.42
Hajószélesség (cm)89.54
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszHorgonyok számaCsavarok számaTüskék számaSzélességÁr
VESTIL RSH-108-EM-A dugós végsapka, 23.5 hüvelyk x 9.468 hüvelyk, aszfalt vasalat | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€91.57
VESTIL RSH-108-EM-C dugós zárósapka, 23.5 hüvelyk x 9.468 hüvelyk, méret, beton vasalat | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€70.85
VESTIL RSH-120-EM-A dugós végsapka, 35.25 hüvelyk x 11.19 hüvelyk, aszfalt vasalat | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€140.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RSH-120-EM-C dugós zárósapka, 35.25 hüvelyk x 11.19 hüvelyk méret, beton hardver
€128.04 /Mértékegység