Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 RA-B redukciós adapter 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88

PARKER 2-2 RA-B redukáló adapter 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 4000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GWH Modell: 2-2 RA-BKereszthivatkozás: 20YZ88
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
€24.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaSárgaréz
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret5 / 8 "
Hossz1.031 "
Max. Nyomás4000 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER VS222P-2-2 Reduktor adapter sárgaréz 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€2.90
PARKER VS222P-2-2-112 Reduktor adapter sárgaréz 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€9.80
PARKER VS222P-6-6 Reduktor adapter sárgaréz 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA6HGN 13Y822 VS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€9.46
PARKER 4-4 RA-B redukciós adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€34.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 RA-B redukáló adapter 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 4000 Psi
€24.43 /Mértékegység