Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VR744MF1SV-GR biztonsági nyomáscsökkentő szelep, MNPT bemeneti típus, FNPT kimeneti típus | CD2GFH 442F39

PARKER VR744MF1SV-GR biztonsági nyomáscsökkentő szelep, MNPT bemeneti típus, FNPT kimeneti típus

Raktáron
Tétel: CD2GFH Típus: VR744MF1SV-GRKereszthivatkozás: 442F39
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
€305.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésISO 9001
Gyári beállítású nyomás25 psi
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5 / 8 "
Teljes hossz1 45 / 64 "
nyomás tartomány10-20 psi
Ülés anyagaViton
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság-30 foktól 400 fokig F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásnyomás tartományÁr
PARKER VR744MF3SV-GR biztonsági nyomáscsökkentő szelep, MNPT bemeneti típus, FNPT kimeneti típus | CD2GFJ 442F40 VR744MF3SV-GR250 psi100-250 psi€299.92
PARKER VR744MF2SV-GR biztonsági nyomáscsökkentő szelep, MNPT bemeneti típus, FNPT kimeneti típus | CD2GFK 442F42 VR744MF2SV-GR100 psi20-100 psi€244.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VR744MF1SV-GR biztonsági nyomáscsökkentő szelep, MNPT bemeneti típus, FNPT kimeneti típus
€305.98 /Mértékegység