Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VPA5812-7SRD szívóvezeték-akkumulátor átmérője 5 x H 12 In | AB4PYU 1ZRL6

PARKER VPA5812-7SRD szívóvezeték-akkumulátor átmérője 5 x H 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4PYU Modell: VPA5812-7SRDKereszthivatkozás: 1ZRL6
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
€266.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívóvezeték akkumulátor
Kapacitás7.8 font
csatlakozásSzilárd réz
Csatlakozás típusa / méreteODF 7/8 "
Magasság12 "
Szerelési tájolásFüggőleges
Dia kívül.5"
Shell AnyagAcél
típusMérőnyílással

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termék részletek:

    • OEM cikkszám (089119-01)
    • Shell Dia. (Be.) (5)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCsatlakozás típusa / méreteMagasságDia kívül.Ár
PARKER VA356S szívóvezeték-akkumulátor átmérője 3 x H 15 hüvelyk | AB4PYQ 1ZRL3 VA356S3.4 fontODF 3/4 "15 "3"€159.66
PARKER PA4065-9-5C szívóvezeték-akkumulátor átmérője 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4 PA4065-9-5C3.8 fontODF 5/8 "9"4"€250.14
PARKER VPA589-6SRD szívóvezeték-akkumulátor átmérője 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 fontODF 3/4 "9"5"€254.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VPA5812-7SRD szívóvezeték-akkumulátor átmérője 5 x H 12 hüvelyk
€266.01 /Mértékegység