PARKER V509P16 golyósszelep, 1 hüvelykes külső átmérő, NPT, sárgaréz, egy sorban

Tétel: BT6ACL Modell: V509P16
€79.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaNPT, egyenes menetű forrasztó
HandleAcélkar
Max. Üzemi nyomás41 Bar
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Munkahelyi nyomás600 PSI
Min. Működési hőmérséklet-17 ° C
Ülés anyagaPTFE
AlakSorban
StílusForrasztás forrasztáshoz
Menet típusaForraszt

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHandleMax. Üzemi nyomásMax. Munkahelyi nyomásMin. Működési hőmérsékletStílusMenet típusaÁr
PARKER V509P12 golyóscsap, 3/4 hüvelykes külső átmérő, NPT, sárgaréz, egy vonalban | BT6ACJ V509P12NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€49.62
ajánlatkérés
PARKER V509P20 golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes külső átmérő, NPT, sárgaréz, egy vonalban | BT6ACP V509P20NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€119.43
ajánlatkérés
PARKER V509P32 golyóscsap, 2 hüvelykes külső átmérő, NPT, sárgaréz, egy vonalban | BT6ACQ V509P32NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€197.13
ajánlatkérés
PARKER V509P24 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes külső átmérő, NPT, sárgaréz, egy vonalban | BT6ACR V509P24NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€151.49
ajánlatkérés
PARKER V509P8 golyóscsap, 1/2 hüvelykes külső átmérő, NPT, sárgaréz, egy vonalban | BT6ACW V509P8NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€33.60
ajánlatkérés
PARKER MV708-4 golyóscsap, sárgaréz, soros, NPT, 34 bar | BT6KLU MV708-4NPTKrómozott acél34 Bar500 PSI-37 ° CFérfi-nőFérfi pipa€6.30
ajánlatkérés
PARKER MV709-4 golyóscsap, sárgaréz, soros, NPT, 34 bar | BT6KLX MV709-4NPTKrómozott acél34 Bar500 PSI-37 ° CNő-NőNői cső€23.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER V509P16 golyósszelep, 1 hüvelykes külső átmérő, NPT, sárgaréz, egy sorban
€79.28 /Mértékegység