PARKER Ipari sárgaréz golyóscsapok


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Test anyaga: Sárgaréz , Ülés anyaga: PTFE , Alak: Sorban , Menet mérete: 1 / 4 "
StílusModellKapcsolat típusaHandleMax. Üzemi nyomásMax. Munkahelyi nyomásMin. Működési hőmérsékletStílusMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
MV709-4
NPTKrómozott acél34 Bar500 PSI-37 ° CNő-NőNői cső€28.61
ajánlatkérés
B
MV708-4
NPTKrómozott acél34 Bar500 PSI-37 ° CFérfi-nőFérfi pipa€7.62
ajánlatkérés
C
V509P20
NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€144.51
ajánlatkérés
C
V509P24
NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€183.31
ajánlatkérés
C
V509P8
NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€40.66
ajánlatkérés
C
V509P16
NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€79.28
ajánlatkérés
C
V509P32
NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€238.52
ajánlatkérés
C
V509P12
NPT, egyenes menetű forrasztóAcélkar41 Bar600 PSI-17 ° CForrasztás forrasztáshozForraszt€60.04
ajánlatkérés

Ipari sárgaréz golyóscsapok

A Parker ipari golyóscsapokat úgy tervezték, hogy egyetlen irányban szabályozzák a folyadékáramlást, és ideálisak nehéz tehergépjárművekhez, mezőgazdasági csővezetékekhez, építkezésekhez és folyadékvezetékekhez. Krómozott sárgarézből készülnek, és képesek ellenállni a 600 PSI maximális üzemi nyomásnak. Ezek a sárgaréz golyóscsapok acélból készült, negyed fordulatú kar fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a pozitív leállítást a teljes elzáráshoz, és PTFE tömítésekkel rendelkeznek a szivárgásmentes működés érdekében. Egyes modellek nylon borítású acél fogantyúval rendelkeznek. Válasszon a golyóscsapok széles kínálatából, amelyek forrasztástól forraszanyagig, apa-dugattyús és anya-dugattyús típusban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?