Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER UC-251-4MP gyorscsatlakozó, nyomógombos csatlakozás, sárgaréz, 150 Psi | AC4WDL 30N395

PARKER UC-251-4MP gyorscsatlakozó, nyomógombos csatlakozás, sárgaréz, 150 Psi

Raktáron
Tétel: AC4WDL Modell: UC-251-4MPKereszthivatkozás: 30N395

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€52.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaEgyetemes
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam25 cfm
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás150 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret1 / 4-18 "
Menet típusaférfi
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretTömlő csatlakozásCsere típusaTételMax. FolyamMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER B33 csatlakozótest sárgaréz Fnpt 1/4 hüvelykes cső | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTIpariCsatolótest25 cfm300 psi1 / 4 "€49.08
PARKER B34 csatlakozótest sárgaréz Mnpt 3/8 hüvelykes cső | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPTIpariCsatolótest50 cfm300 psi3 / 8 "€78.67
PARKER B34-5BPN csatlakozótest sárgaréz 50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "TovábblökIpariCsatolótest50 cfm300 psi-€89.25
PARKER B37 csatlakozótest sárgaréz 1/2 hüvelykes cső 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPTIpariCsatolótest110 cfm300 psi1 / 2 "€102.37
PARKER B39 csatlakozótest sárgaréz 3/4 hüvelykes cső 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) NPTIpariCsatolótest110 cfm300 psi3 / 4 "€185.84
PARKER UC-251-6MP csatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, 150 Psi, sárgaréz | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTIpariTengelykapcsoló25 cfm150 psi3 / 8 "€57.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER UC-251-4MP gyorscsatlakozó, nyomógombos csatlakozás, sárgaréz, 150 Psi
€52.26 /Mértékegység