Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B34-5BPN csatlakozótest sárgaréz 50 Cfm | AC4VVD 30N203

PARKER B34-5BPN csatolótest sárgaréz rátoló 50 Cfm

Raktáron
Tétel: AC4VVD Modell: B34-5BPNKereszthivatkozás: 30N203

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€89.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolótest
Barb méret3 / 8 "
Testméret3 / 8 "
Tömlő csatlakozásTovábblök
Csere típusaIpari
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam50 cfm
Max. Nyomás300 psi
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretTömlő csatlakozásCsere típusaTételMax. FolyamMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER B33 csatlakozótest sárgaréz Fnpt 1/4 hüvelykes cső | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTIpariCsatolótest25 cfm300 psi1 / 4 "€49.08
PARKER B34 csatlakozótest sárgaréz Mnpt 3/8 hüvelykes cső | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPTIpariCsatolótest50 cfm300 psi3 / 8 "€78.67
PARKER B37 csatlakozótest sárgaréz 1/2 hüvelykes cső 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPTIpariCsatolótest110 cfm300 psi1 / 2 "€102.37
PARKER B39 csatlakozótest sárgaréz 3/4 hüvelykes cső 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) NPTIpariCsatolótest110 cfm300 psi3 / 4 "€185.84
PARKER UC-251-4MP gyorscsatlakozó, nyomógombos csatlakozás, sárgaréz, 150 Psi | AC4WDL 30N395 UC-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTEgyetemesGyors csatlakozó25 cfm150 psi1 / 4 "€52.26
PARKER UC-251-6MP csatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, 150 Psi, sárgaréz | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTIpariTengelykapcsoló25 cfm150 psi3 / 8 "€57.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B34-5BPN csatolótest sárgaréz rátoló 50 Cfm
€89.25 /Mértékegység