Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N6ME8 Male Elbow, 90 Degrees, Nylon, 3/8 Inch Size Tube OD, 1/2 Inch Size Pipe Size | CT7HLK 2GVD3

PARKER N6ME8 férfi könyök, 90 fokos, nejlon, 3/8 hüvelykes cső átmérőjű, 1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Cikkszám: CT7HLK Modell: N6ME8Kereszthivatkozás: 2GVD3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€8.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásPkg. Menny.Ár
PARKER 12MSEL12N-S könyök szénacél A-LOK x M 3/4 hüvelyk | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€132.80
PARKER 2MSEL2N-B könyökréz A-LOK x M 1/8 hüvelyk | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€40.86
PARKER 4MSEL2N-S könyök szénacél A-LOK x M 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€65.72
PARKER 6MSEL12N-316 könyök rozsdamentes acél A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 foktól 1200 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi1€255.99
PARKER 6MSEL2N-B könyökréz A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€48.53
PARKER 6MSEL2N-S könyök szénacél A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 foktól 800 fokig FSzénacélSzénacél3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€72.16
PARKER 6MSEL8N-B könyökös sárgaréz A-LOK x M 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€68.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N6ME8 férfi könyök, 90 fokos, nejlon, 3/8 hüvelykes cső átmérőjű, 1/2 hüvelykes csőméret
€8.99 /Mértékegység