Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N31461091 Szelep légpilóta 2 utas 3/4 hüvelykes bemenet | AC9AWB 3FEN1

PARKER N31461091 Szelep légpilóta 2 utas 3/4 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AC9AWB Modell: N31461091Kereszthivatkozás: 3FEN1
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
€692.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta szelep
Működtető / VisszaLégi pilóta / légi visszatérés
Térfogat-együttható9.30
Cv8.2
Magasság5.56 "
Hossz4.07 "
Max. Működő PSI140
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 125
Pozíciók száma2
Az utak száma2
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/4
Pilóta nyomás25
Port méret3/4 bemenet, 1 kipufogó
típusÁltalában zárt
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
VákuumKülső pilóta
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8481200080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóMagasságHosszPort méretSzélességÁr
PARKER N31431091 Szelep légpilóta 2 utas 3/8 hüvelykes bemenet | AC9AVZ 3FEM8 Network TwentyOne3.604.78 "3.06 "3/8 bemenet, 1/2 kipufogó3.31 "€482.50
PARKER N31441091 Szelep légpilóta 2 utas 1/2 hüvelykes bemenet | AC9AWA 3FEM9 Network TwentyOne3.804.78 "3.06 "1/2 bemenet, 1/2 kipufogó3.31 "€478.02
PARKER N31471091 Szelep légpilóta 2 utas 1 hüvelykes bemenet | AC9AWC 3FEN2 Network TwentyOne9.305.56 "4.07 "1 bemenet, 1 kipufogó4.38 "€692.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N31461091 Szelep légpilóta 2 utas 3/4 hüvelykes bemenet
€692.94 /Mértékegység