Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N31441091 Szelep légpilóta 2 utas 1/2 hüvelykes bemenet | AC9AWA 3FEM9

PARKER N31441091 Szelep légpilóta 2 utas 1/2 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AC9AWA Modell: N31441091Kereszthivatkozás: 3FEM9
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
€478.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpilóta szelep
Működtető / VisszaLégi pilóta / légi visszatérés
Térfogat-együttható3.80
Cv3.8
Magasság4.78 "
Hossz3.06 "
Max. Működő PSI140
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)0 a 125
Pozíciók száma2
Az utak száma2
Kísérleti kikötő mérete NPT (in.)1/4
Pilóta nyomás25
Port méret1/2 bemenet, 1/2 kipufogó
típusÁltalában zárt
FelhasználásÁltalános pneumatikai alkalmazások
VákuumKülső pilóta
Szélesség3.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481200080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóMagasságHosszPort méretSzélességÁr
PARKER N31431091 Szelep légpilóta 2 utas 3/8 hüvelykes bemenet | AC9AVZ 3FEM8 Network TwentyOne3.604.78 "3.06 "3/8 bemenet, 1/2 kipufogó3.31 "€482.50
PARKER N31461091 Szelep légpilóta 2 utas 3/4 hüvelykes bemenet | AC9AWB 3FEN1 Network TwentyOne9.305.56 "4.07 "3/4 bemenet, 1 kipufogó4.38 "€692.94
PARKER N31471091 Szelep légpilóta 2 utas 1 hüvelykes bemenet | AC9AWC 3FEN2 Network TwentyOne9.305.56 "4.07 "1 bemenet, 1 kipufogó4.38 "€692.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N31441091 Szelep légpilóta 2 utas 1/2 hüvelykes bemenet
€478.02 /Mértékegység