Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L125HBL-4-4 Apa adapter 1/4 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AA8PLJ 19H191

PARKER L125HBL-4-4 dugós adapter 1/4 x 1/4 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8PLJ Típus: L125HBL-4-4Kereszthivatkozás: 19H191
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
€21.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
Barb méret0.25 "
AlapanyagFém
test anyagaAlacsony ólomréz
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0014
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretHex méretCsőméretÁr
PARKER L125HBL-8-6 dugós adapter 0.5 x 3/8 hüvelykes sárgaréz | AA8PLK 19H192 L125HBL-8-60.5 "11 / 16 "3 / 8 "€22.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L125HBL-4-4 dugós adapter 1/4 x 1/4 hüvelykes sárgaréz
€21.38 /Mértékegység