CENTURY H657V1 motor 3 fázis 3/4 LE 1725/1140 200-230 Eff 73.0 | AE8UDC 6FJF2

CENTURY H657V1 motor 3 fázis 3/4 LE 1725/1140 200-230 Eff 73.0

Raktáron
Tétel: AE8UDC Modell: H657V1Kereszthivatkozás: 6FJF2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,023.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56Y
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők2.5-2.6/1.5-1.6
HP3 / 4, 1 / 3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Névleges hatékonyság73.0%
Teljes hossz10.625 "
Fázis3
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba8.25 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Stud minta4-1/8 x 4-1/8"
HővédelemEgyik sem
Feszültség200-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésTest Dia.HázMotorház kialakításaMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésAdattábla fordulat / percÁr
CENTURY H262V2 motor 3 fázis 1/3 LE 1725 200-230/460 Eff 65.8 | AA2HEU 10K091 H262V23-fázis6.5 "Nyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállóEgyik sem3-fázisBölcső1725€683.07
CENTURY B722L motor kondenzátor indítás 1.5 LE 3450 115/208-230v 56 | AC2PDF 2LTA1 B722LKondenzátor-Start6.5 "Nyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállókocsiKondenzátor-StartBölcső3450€933.85
CENTURY H841V1 motor 3 fázis 3/4 LE 3450 200-230/460 Eff 71.3 | AD8RQV 4LY72 H841V13-fázis6.5 "Nyissa ki a CseppállóNyissa ki a Cseppállókocsi3-fázisBölcső3450€588.04
CENTURY H843V1 motor 3 fázis 1.5 LE 3450 200-230/460 Eff 79.6 | AD8RQX 4LY74 H843V13-fázis6.5 "Nyissa ki a CseppállóNyissa ki a Cseppállókocsi3-fázisBölcső3450€837.50
CENTURY H844 motor 3 fázis 2 LE 3450 200-230/460v Eff 83.0 | AD8TLX 4MA40 H8443-fázis6.5 "Nyissa ki a CseppállóNyissa ki a Cseppállókocsi3-fázisBölcső3450€850.73
CENTURY RB1204AV1 Motor kondenzátor Start 2 LE 1725 115/208-230v 56h | AD9FMH 4RGW9 RB1204AV1Kondenzátor-Start6.625 "Nyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállókocsiKondenzátor-StartBölcső1725€1,045.36
CENTURY C533 Motor kondenzátor Start 3/4 LE 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51 C533Kondenzátor-Start6.5 "Nyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállókocsiKondenzátor-StartBölcső / Stud1725/1140€1,220.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY H657V1 motor 3 fázis 3/4 LE 1725/1140 200-230 Eff 73.0
€1,023.36 /Mértékegység